Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN ST70-12 tempereringsventil 1/2 tomme Npt messing 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN ST70-12 Tempering Valve 1/2 inch Npt Messing 125 Psi

På lager
Vare: AF9YMU Modell: ST70-12Kryssreferanse: 30VX83
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHerdingsventil
Body MaterialMessing
SamsvarBlyfri
Strømningshastighet4.5 gpm
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)180 Grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypePT
Total høyde3.25 "
Samlet bredde3.25 "
Temp. Område85 grader til 115 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481801050

Produktdetaljer:

    • Undermerke: ACORN CONTROLS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ACORN ST70CP-38-BCT tempereringsventil, messing, 4 gpm strømningshastighet, kompresjonsinntak, kompresjonsutløp | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT1 355 NOK
RFQ
ACORN ST70-38-BCT tempereringsventil, messing, 4 gpm strømningshastighet, kompresjonsinntak, kompresjonsuttak | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT1 153 NOK
RFQ
ACORN ST70CP-38 tempereringsventil, messing, 4 gpm strømningshastighet, kompresjonsinntak, kompresjonsuttak | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-381 130 NOK
RFQ
ACORN ST70-38 tempereringsventil, messing, 4 gpm strømningshastighet, kompresjonsinntak, kompresjonsuttak | CJ3PUZ 54EK55 ST70-381 015 NOK
RFQ
ACORN ST70CP-12 tempereringsventil, messing, 4.5 gpm strømningshastighet, NPT, 1/2 tomme innløpsstørrelse | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-121 176 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN ST70-12 Tempering Valve 1/2 inch Npt Messing 125 Psi
975NOK / enhet