Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE Z5103 Arkitektbolt, 10-32 Størrelse | AE4PHE 5MB45

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5103 Arkitektbolt, 10-32 Str

På lager
Vare: AE4PHE Modell: Z5103Kryssreferanse: 5MB45

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde3"
Tråddybde på fat3 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishChrome
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.23 / 64 "
Skruehodehøyde0.116 "
SkruematerialeForkrommet stål
Skruetrådlengde1"
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse10-32
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5103 Arkitektbolt, 10-32 Str
316NOK / enhet