Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60131C03 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 3/16 tommers lengde | AB8HYN 25L236

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C03 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 3/16 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HYN Modell: STR60131C03Kryssreferanse: 25L236

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.296-0.312"
Hodehøyde0.146 til 0.156 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.3 / 16 "
Skulderlengde3 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C03 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 3/16 tommers lengde
79NOK / enhet