Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TSP164PTM Fare Tospråklig merke Svart Og Rød/hvit Pk5 | AD2YNK 3WPG1

ACCUFORM SIGNS TSP164PTM Fare Tospråklig Tag Svart Og Rød/hvit Pk5

På lager
Vare: AD2YNK Modell: TSP164PTMKryssref: 3WPG1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanger Tospråklig tag
grommetMetal
Høyde5.875 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialePlast
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen!
Bredde3.38 "
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSP164PTM Fare Tospråklig Tag Svart Og Rød/hvit Pk5
153NOK / enhet