Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 64TI/40HB-63 KD hengelås forskjellig 1-1/2 bredde | AJ2JVV 6WNW9

ABUS 64TI/40HB-63 KD hengelås med nøkkel forskjellig 1-1/2 bredde

På lager
Vare: AJ2JVV Modell: 64TI/40HB-63 KDKryssref: 6WNW9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde1 9 / 16 "
Body MaterialAluminum
KroppsstilSquare
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeUlike
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde2.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelbreddeBody MaterialKroppsstilKroppens tykkelseKroppsbreddePris
ABUS 55HB/40-63 KD Hengelås Ulike 1-1/2 Bredde | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Messing1.5 "13 / 16 "Messingrektangulær1 / 2 "1.5 "183NOK
ABUS 83WP/53HB-63 KD Hengelås Ulike 2-1/4 Bredde | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Svart2.25 "7 / 8 "Herdet stålrektangulær1.375 "2.25 "617NOK
ABUS 83WP/63HB-63 KD Hengelås Ulike 2-1/2 Bredde | AJ2JWH 6WNY1 83WP / 63HB-63 KD7 / 16 "Svart2 9 / 16 "7 / 8 "Herdet stålrektangulær1.375 "2.5 "789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 64TI/40HB-63 KD hengelås med nøkkel forskjellig 1-1/2 bredde
156NOK / enhet