Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 55HB/40-63 KD Hengelås Ulike 1-1/2 Bredde | AG9CFG 14J891

ABUS 55HB/40-63 KD Keyed Padlock Different 1-1/2 Width

På lager
Vare: AG9CFG Model: 55HB/40-63 KDKryssref: 14J891

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeMessing
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1 / 2 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypePin tumbler
Antall pins4
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde2.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelbreddeBody MaterialKroppsstilKroppens tykkelseKroppsbreddePris
ABUS 64TI/40HB-63 KD hengelås forskjellig 1-1/2 bredde | AJ2JVV 6WNW9 64TI / 40HB-63 KD1 / 4 "Sølv1 9 / 16 "7 / 8 "AluminumSquare5 / 8 "1.5 "156NOK
ABUS 83WP/53HB-63 KD Hengelås Ulike 2-1/4 Bredde | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Svart2.25 "7 / 8 "Herdet stålrektangulær1.375 "2.25 "597NOK
ABUS 83WP/63HB-63 KD Hengelås Ulike 2-1/2 Bredde | AJ2JWH 6WNY1 83WP / 63HB-63 KD7 / 16 "Svart2 9 / 16 "7 / 8 "Herdet stålrektangulær1.375 "2.5 "753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KD Keyed Padlock Different 1-1/2 Width
176NOK / enhet