Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Butikkhåndklær Bomull Rød - Pakke med 12 | AE4RUR 5MN50

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Butikkhåndklær bomull rød - pakke med 12

På lager
Vare: AE4RUR Modell: 7920-01-454-1148Kryssref: 5MN50

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButikkhåndklær
FARGERød
MaterialeBomull
Pakker per sak1
Størrelse15 x 15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6307102005
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakStørrelsePris
ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Butikkhåndklær universalbomull - pakke med 12 | AB4DZC 1XEA7 7920-01-454-1150HvitButikkhåndklær for alle formål16 x 19 "269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Butikkhåndklær bomull rød - pakke med 12
160NOK / enhet