Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Butikkhåndklær universalbomull - pakke med 12 | AB4DZC 1XEA7

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Butikkhåndklær universalbomull - pakke med 12

På lager
Vare: AB4DZC Modell: 7920-01-454-1150Kryssreferanse: 1XEA7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButikkhåndklær for alle formål
FARGEHvit
MaterialeBomull
pakkestørrelse12
Pakker per sak1
Størrelse16 x 19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6307101090
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakStørrelsePris
ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Butikkhåndklær Bomull Rød - Pakke med 12 | AE4RUR 5MN50 7920-01-454-1148RødButikkhåndklær15 x 15 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Butikkhåndklær universalbomull - pakke med 12
269NOK / enhet