Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL325X Isolert forlengerlanse 48 tommer 5000 Psi | AB2JRK 1MDD3

A.R. NORTH AMERICA AL325X isolert forlengerlanse 48 tommer 5000 Psi

På lager
Vare: AB2JRK Modell: AL325XKryssreferanse: 1MDD3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert forlengelseslanse
Inlet1/4 "MNPT
Lengde48 "
MaterialeForzinket stål
Maks. Strømme10.5 gpm
Maks. Væsketemp.302 Grader F
Maks. Press5000 psi
Outlet1/4 "MNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)120.9
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AR NORTH AMERICA AL323X Isolert forlengerlanse 24 tommer 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "294NOK
AR NORTH AMERICA AL324XX Isolert forlengerlanse 36 tommer 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "317NOK
AR NORTH AMERICA AL361 Isolert forlengerlanse 36 tommer 5000 Psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "525NOK
AR NORTH AMERICA AL362 isolert forlengerlanse 48 tommer 5000 Psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "678NOK
AR NORTH AMERICA AL326X Isolert forlengerlanse 59 tommer 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7 AL326X59 "528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL325X isolert forlengerlanse 48 tommer 5000 Psi
424NOK / enhet