80/20 9030-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AA8JRJ 18G636

80/20 9030-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AA8JRJ Modell: 9030-72Kryssref.: 18G636
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

370NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil
FARGEFjern
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Flateareal0.355 kvm.
typenDobbelt Twin Flens, Boltfri
Vekt / ft..426 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.21
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHøydeBreddeStrekkgrensePris
80/20 9030-145 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens, 145 tommer lengde, aluminium, klar | AA8JRK 18G637 9030-145145 "1.5 "1.5 "35000 psi659NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 9030-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens, 72 tommers lengde, aluminium, klar
370NOK / enhet