80/20 45-9090-4M profil, 8 åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZVC 29NZ99

80/20 45-9090-4M ekstrudering, 8 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar

Vare: AF8ZVC Modell: 45-9090-4MKryssref: 29NZ99
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 682 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.10mm
FARGEFjern
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde90mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX178.4968 cm4
Treghetsøyeblikk - IY179.4968 cm4
Slotbredde10.13mm
Flateareal20.014 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.4.1579 lb.
Bredde90mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.63
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)401.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeElastisitetsmodulPris
80/20 1515-UL-145 Ekstrudering, Ultra Lite, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 lbs./ sq. in.1 716 NOK
RFQ
80/20 30-6060-4M profil, 8 åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUP 29NZ87 30-6060-4M4m60mm60mm70326.5 N/kvm. mm4 222 NOK
RFQ
80/20 1515-UL-120 T-sporrammesystem | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----1 744 NOK
80/20 30-6060-3M T-Slot Framing System | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3M----3 941 NOK
80/20 45-9090-3M T-Slot Framing System | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3M----9 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 45-9090-4M ekstrudering, 8 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar
9 682 NOK / enhet