Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4375-SORT Innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tommers størrelse, aluminium, svart | AF8ZVN 29PA10

80/20 4375-SORT innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tommers størrelse, aluminium, svart

På lager
Vare: AF8ZVN Modell: 4375-SVARTKryssreferanse: 29PA10
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett
FARGESvart
Dimensjon A3"
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.25 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.654 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G2.81 "
Dimensjon H0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Bredde568778 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris
80/20 4302-SORT Innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminum92NOK
80/20 4301-SORT Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, aluminium, svart | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum135NOK
80/20 4304-SORT Innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 3 x 2-13/16 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum194NOK
80/20 4303-SORT Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVR 29PA13 4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminum124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4375-SORT innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tommers størrelse, aluminium, svart
188NOK / enhet