Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2601BG1 Reversering av brytertrommel | AF9FDZ 2BW46

SQUARE D 2601BG1 Brytertrommelreversering

På lager
Vare: AF9FDZ Modell: 2601BG1Kryssreferanse: 2BW46
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
8 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbryter
HandlingVedlikeholdt / øyeblikkelig reversering
Dybde6.6 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde4.9 "
HP @ 1 fase - 115V1-1/2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3-fase - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fase - 460V7.5
NEMA-vurdering1
Antall poler3
Bredde3.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris
SQUARE D 2601AG2 bryter, vendetrommel, 2 hk ved 230 Vac enfase, håndtaksstyrt | AF9FDX 2BW44 2601AG215.4 "4.6 "2.7 "22223 439 NOK
SQUARE D 2601AW2 Brytertrommelreversering | AF9FDY 2BW45 2601 2AWXNUMX45.4 "4.6 "4.5 "22228 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2601BG1 Brytertrommelreversering
8 234 NOK / enhet