Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2601AG2 bryter, vendetrommel, 2 hk ved 230 Vac enfase, håndtaksstyrt | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 bryter, reversertrommel, 2 hk ved 230 Vac enfase, håndtaksbetjent

På lager
Vare: AF9FDX Modell: 2601AG2Kryssreferanse: 2BW44
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
3 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbryter
HandlingVedlikeholdt / øyeblikkelig reversering
Dybde5.4 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde4.6 "
HP @ 1 fase - 115V1-1/2
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 240V2
HP @ 3-fase - 460-575V2
HP @ 3 fase - 460V2
NEMA-vurdering1
Antall poler3
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509025

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris
SQUARE D 2601AW2 Brytertrommelreversering | AF9FDY 2BW45 2601 2AWXNUMX45.4 "4.6 "4.5 "22228 167 NOK
SQUARE D 2601BG1 Reversering av brytertrommel | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "33558 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2601AG2 bryter, reversertrommel, 2 hk ved 230 Vac enfase, håndtaksbetjent
3 439 NOK / enhet