Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-4338 Kvist innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZQ 5JRU3

80/20 40-4338 Innvendig hjørnebrakett med kile, 8 hull, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4EZQ Modell: 40-4338Kryssreferanse: 5JRU3
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 8-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A80 mm
Dimensjon B80mm
Dimensjon C6 mm
Dimensjon D40 mm
Dimensjon E20 mm
Dimensjon F76 mm
Dimensjon G18mm
Dimensjon H20mm
Dimensjon J8.3 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 25-4138 Kvist innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5189NOK
80/20 4138 Kvist innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 2 x 1-7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5205NOK
80/20 4338 Kvist innvendig hjørnebrakett, 3 x 2-13/16 x 3 tommers størrelse, aluminium | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4338 Innvendig hjørnebrakett med kile, 8 hull, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium
211NOK / enhet