Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 3067-25 Skru på hodedeksel, brøkdel, 1/4-20 x 0.625 gjenget, stål, svart | AC3BNQ 2RCT4

80/20 3067-25 skrue, brøkdel, 1/4-20 x 0.625 gjenger, stål, svart

På lager
Vare: AC3BNQ Modell: 3067-25Kryssreferanse: 2RCT4
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSHCS
FARGESvart
Dimensjon A0.37 "
Dimensjon C0.247 "
Finishsink
Lengde0.625 "
MaterialeStål
Tråd Dia.3/16
Trådstørrelse1/4 "-20
GjengetypeFull tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ATrådstørrelseDimensjon CPris
80/20 3122-25 Hylseskrue, brøkdel, 5/16-18 x 1 gjenget, stål, svart | AC3BNR 2RCT5 3122-250.463 "5/16 "-180.309 "167NOK
80/20 3110-25 Hylseskrue, brøkdel, 5/16-18 x 0.625 gjenget, stål, svart | AE4EWY 5JRK1 3110-250.463 "5/16 "-180.309 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3067-25 skrue, brøkdel, 1/4-20 x 0.625 gjenger, stål, svart
106NOK / enhet