Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYJ 5JRP4

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75 mm x 76.2 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYJ Modell: 25-4195Kryssreferanse: 5JRP4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversell pivot
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon B75 mm
Dimensjon C64.3 mm
Dimensjon D31.88 mm
Dimensjon E25 mm
Dimensjon F31.88 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4195 Pivot, Universal, 3-1/64 x 3-1/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Fjern462NOK
80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 tommers størrelse, aluminium, klar | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Fjern503NOK
80/20 40-4395 Pivot, Universal, 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmFjern488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75 mm x 76.2 mm, aluminium, klar
491NOK / enhet