Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2497 Panelholder, bred, enkeltarm, 2 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XTT 16U342

80/20 2497 Panelholder, bred, enkeltarm, 2 tommers lengde, aluminium, klar

På lager
Vare: AA7XTT Modell: 2497Kryssreferanse: 16U342
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelholder
FARGEFjern
Dimensjon A1.935 "
Dimensjon C1"
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E0.391 "
Dimensjon F1.108 "
Dimensjon G0.257 "
Dimensjon H0.187 "
Dimensjon J0.188 "
Dimensjon K0.937 "
Dimensjon L0.375 "
Dimensjon M0.563 "
Dimensjon N2"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
Trådstørrelse1/4 "-20
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.92
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon CDimensjon DKlasseTrådstørrelsePris
80/20 2496 Panelholder, smal, 1-15/16 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XTV 16U344 24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51/4 "-2094NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2497 Panelholder, bred, enkeltarm, 2 tommers lengde, aluminium, klar
138NOK / enhet