Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2434 Panelholder, smal, 1-1/2 tomme lengde, aluminium, klar | AA7XUR 16U365

80/20 2434 panelholder, smal, 1-1/2 tommers lengde, aluminium, klar

På lager
Vare: AA7XUR Modell: 2434Kryssreferanse: 16U365
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelholder
FARGEFjern
Dimensjon A2.874 "
Dimensjon C0.75 "
Dimensjon D1.656 "
Dimensjon E0.625 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G0.25 "
Dimensjon H0.25 "
Dimensjon J1.377 "
Dimensjon K0.59 "
Dimensjon L0.84 "
Dimensjon M1.5 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
Trådstørrelse5/16 "-18
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)2.13
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)7.31
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon CDimensjon DKlasseMaterialePris
80/20 2433 Panelholder, bred, enkeltarm, 3 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Aluminum144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2434 panelholder, smal, 1-1/2 tommers lengde, aluminium, klar
101NOK / enhet