Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2433 Panelholder, bred, enkeltarm, 3 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XTP 16U339

80/20 2433 Panelholder, bred, enkeltarm, 3 tommers lengde, aluminium, klar

På lager
Vare: AA7XTP Modell: 2433Kryssreferanse: 16U339
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelholder
FARGEFjern
Dimensjon A2.879 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.594 "
Dimensjon F1.656 "
Dimensjon G0.328 "
Dimensjon H0.25 "
Dimensjon J0.25 "
Dimensjon K1.379 "
Dimensjon L0.59 "
Dimensjon M0.84 "
Dimensjon N3"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
Trådstørrelse5/16 "-18
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.13
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.31
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon CDimensjon DKlasseMaterialePris
80/20 2434 Panelholder, smal, 1-1/2 tomme lengde, aluminium, klar | AA7XUR 16U365 24342.874 "0.75 "1.656 "6105-T5Aluminum101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2433 Panelholder, bred, enkeltarm, 3 tommers lengde, aluminium, klar
144NOK / enhet