80/20 1515-LS-145 Ekstrudering, Lite glatt, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFX 5JTD0

80/20 1515-LS-145 Ekstrudering, Lite Smooth, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFX Modell: 1515-LS-145Kryssreferanse: 5JTD0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 882 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.1921 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal0.882 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.053 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.47
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 1515-LS-72 Ekstrudering, Lite glatt, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFL 5JTC0 1515-LS-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1921 in4828NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-LS-145 Ekstrudering, Lite Smooth, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar
1 882 NOK / enhet