80/20 1515-LS-72 Ekstrudering, Lite glatt, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFL 5JTC0

80/20 1515-LS-72 Ekstrudering, Lite Smooth, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFL Modell: 1515-LS-72Kryssreferanse: 5JTC0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

828NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.1921 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal0.882 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.053 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.78
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 1515-LS-145 Ekstrudering, Lite glatt, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFX 5JTD0 1515-LS-145145 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1921 in41 882 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-LS-72 Ekstrudering, Lite Smooth, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
828NOK / enhet