Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 13144 T-Stud, M6 x 1 gjenget, stål, Bright | AF9LTB 30EK48

80/20 13144 T-Stud, M6 x 1 gjenget, stål, Bright

På lager
Vare: AF9LTB Modell: 13144Kryssref: 30EK48
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-in T-Stud
FARGEBright
Dimensjon A15.75 mm
Dimensjon B7.75 mm
Dimensjon C4.5 mm
Dimensjon E7.8 mm
Dimensjon F3 mm
Finishsink
Lengde20mm
MaterialeStål
TrådstørrelseM6 x 1
Bredde568823 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)1.6
Skipets bredde (cm)0.77
HS kode7907006000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 13144 T-Stud, M6 x 1 gjenget, stål, Bright
18NOK / enhet