Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12302-2 endestykke, 60 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart | AE4EVL 5JRF7

80/20 12302-2 endehette, 60 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVL Modell: 12302-2Kryssreferanse: 5JRF7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A30mm
Dimensjon B60mm
Dimensjon C3.5 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 12271-2 Endelokk, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart | AE4EVK 5JRF6 12271-230mm30 mm4 mmABS33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12302-2 endehette, 60 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart
52NOK / enhet