Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12271-2 Endelokk, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart | AE4EVK 5JRF6

80/20 12271-2 endehette, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVK Modell: 12271-2Kryssreferanse: 5JRF6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A30mm
Dimensjon B30 mm
Dimensjon C4 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 12302-2 endestykke, 60 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart | AE4EVL 5JRF7 12302-230mm60mm3.5 mmABS52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12271-2 endehette, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, svart
33NOK / enhet