Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12259-2 Endelokk, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart | AE4EVG 5JRF3

80/20 12259-2 endehette, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVG Modell: 12259-2Kryssreferanse: 5JRF3
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A45 mm
Dimensjon B90mm
Dimensjon C4 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 12262-2 endelokk, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart | AE4EVF 5JRF2 12262-245 mm45 mm4 mmABS64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12259-2 endehette, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart
92NOK / enhet