Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12262-2 endelokk, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart | AE4EVF 5JRF2

80/20 12262-2 endehette, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVF Modell: 12262-2Kryssreferanse: 5JRF2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A45 mm
Dimensjon B45 mm
Dimensjon C4 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 12259-2 Endelokk, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart | AE4EVG 5JRF3 12259-245 mm90mm4 mmABS92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12262-2 endehette, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart
64NOK / enhet