Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk

På lager
Vare: AE2EVT Modell: S-11-AKryssreferanse: 4X294
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengt kontakt
Fat Inside Dia.0.25 "
FARGENaturlig
FargekodeFjern
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonstypenylon
Lengde0.76 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Maks. Wire Kombinasjon(3) 20 AWG
Min. Wire Kombinasjon(2) 22 AWG
Total lengde0.76 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LengdeTotal lengdeWire RangePris
3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18 til 10 AWG276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk
486NOK / enhet