Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk | AE2EXM 4X839

3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk

På lager
Vare: AE2EXM Modell: S-31AKryssreferanse: 4X839

Få tak i det Mai 6, mandag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengt kontakt
Fat Inside Dia.4"
FARGENaturlig
FargekodeFjern
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonstypenylon
Lengde0.85 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Maks. Wire Kombinasjon(3) 16 AWG
Min. Wire Kombinasjon(1) 22 AWG med (1) 12 AWG
Total lengde0.85 "
Wire Range18 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.28
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LengdeTotal lengdeWire RangePris
3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294 S-11-A0.25 "0.76 "0.76 "22 til 16 AWG486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk
276NOK / enhet