Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MV18-6FLK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk | AB9KRH 2DPR8

3M MV18-6FLK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk

På lager
Vare: AB9KRH Modell: MV18-6FLKKryssreferanse: 2DPR8
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
7 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.88 "
Sømloddet
Stud størrelse#6
TerminaltypeLåsing
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTilkoblingstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypeWire RangePris
3M MVU18-10FBX Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXRødJuli0.85 "Butted#10Blokker22 til 18 AWG575NOK
3M MV18-6FLX Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXRødJuli0.88 "loddet#6Låsing22 til 18 AWG639NOK
3M MV18-10FLX Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXRødJuli0.88 "loddet#10Låsing22 til 18 AWG690NOK
3M MV14-6FLX Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXBlåJuli0.88 "loddet#6Låsing16 til 14 AWG661NOK
3M MV14-10FLX Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXBlåJuli0.88 "loddet#10Låsing16 til 14 AWG661NOK
3M MV10-10FLX Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXGulJuli1.03 "loddet#10Låsing12 til 10 AWG600NOK
3M MV10-14FLX Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXGulJuli1.24 "loddet1 / 4 "Låsing12 til 10 AWG569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MV18-6FLK Fork Terminal Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk
7 648 NOK / enhet