Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MU14-250DF/FLAGX Kvinne Flagg Frakobling Bare, 100 Pk | AE2EWG 4X423

3M MU14-250DF/FLAGX Female Flag Disconnect Bare, 100 Pk

På lager
Vare: AE2EWG Modell: MU14-250DF/FLAGXKryssreferanse: 4X423
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.095 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.63 "
SømButted
Fanestørrelse0.25 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MU18-250DF/FLAGK Kvinnelig Flag Disconnect Bare, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22 til 18 AWG4 540 NOK
3M MU18-187DF/FLAGK Kvinnelig Flag Disconnect Bare, 1000 Pk | AC2FFZ 2JKY4 MU18-187DF / FLAGK0.075 "0.46 "0.075 "22 til 18 AWG4 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MU14-250DF/FLAGX Female Flag Disconnect Bare, 100 Pk
439NOK / enhet