Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MU18-187DF/FLAGK Kvinnelig Flag Disconnect Bare, 1000 Pk | AC2FFZ 2JKY4

3M MU18-187DF/FLAGK Kvinnelig Flag Disconnect Bare, 1000 Pk

På lager
Vare: AC2FFZ Modell: MU18-187DF/FLAGKKryssreferanse: 2JKY4
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
4 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.075 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.46 "
SømButted
Fanestørrelse0.075 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MU18-250DF/FLAGK Female Flag Disconnect Bare, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22 til 18 AWG4 540 NOK
3M MU14-250DF/FLAGX Kvinne Flagg Frakobling Bare, 100 Pk | AE2EWG 4X423 MU14-250DF / FLAGX0.095 "0.63 "0.25 "16 til 14 AWG439NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MU18-187DF/FLAGK Kvinnelig Flag Disconnect Bare, 1000 Pk
4 320 NOK / enhet