Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MH14-14RSX Ringterminal Blå Loddet 16 Til 14, 25 Pk | AC9XBU 3LB29

3M MH14-14RSX ringterminal blå loddet 16 til 14, 25 pk

På lager
Vare: AC9XBU Modell: MH14-14RSXKryssreferanse: 3LB29
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.1 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdePris
3M MU14-8RLX Ringterminal Bare Butted 16 Til 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.74 "1 112 NOK
3M MV14-6R/SK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6BlåKobberstandardVinyl221 Grader F600V0.8 "6 901 NOK
3M MNG14-8RK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.91 "9 694 NOK
3M MNG14-8R/LK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.94 "11 378 NOK
3M MNG14-10R/LK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.94 "9 727 NOK
3M MNG14-10RK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.91 "9 876 NOK
3M MNG14-14R/SK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V1.09 "9 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MH14-14RSX ringterminal blå loddet 16 til 14, 25 pk
556NOK / enhet