Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MH14-10RLX Ringterminal Blå Loddet 16 Til 14, 25 Pk | AC9XBT 3LB28

3M MH14-10RLX Ringterminal Blå Loddet 16 Til 14, 25 Pk

På lager
Vare: AC9XBT Modell: MH14-10RLXKryssreferanse: 3LB28
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1"
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdePris
3M MU14-8RLX Ringterminal Bare Butted 16 Til 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.74 "524NOK
3M MV14-6R/SK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6BlåKobberstandardVinyl221 Grader F600V0.8 "5 990 NOK
3M MNG14-8RK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.91 "8 414 NOK
3M MNG14-8R/LK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.94 "9 559 NOK
3M MNG14-10R/LK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.94 "8 443 NOK
3M MNG14-10RK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V0.91 "8 572 NOK
3M MNG14-14R/SK Ringterminal Blå Loddet 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "BlåKobberstandardnylon221 Grader F600V1.09 "8 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MH14-10RLX Ringterminal Blå Loddet 16 Til 14, 25 Pk
483NOK / enhet