3M H-35-BIN Red Connector størrelse 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4

3M H-35-BIN Rød Kobling størrelse 76b Bin, 1000 Pk

På lager
Vare: AB9LAL Modell: H-35-BINKryssreferanse: 2DTL4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød
Connector TypeFargekodet
Høyde1.1 "
Lengde0.67 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon4#14 with 1-2#18
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Wire Kombinasjon3 til 9 # 18
Min. Ledningsstørrelse22AWG
typenMetalltråd
Bredde0.66 "
LedningstypeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask og enkel å matche riktig kontakt til størrelsen på ledningen. Skallene er designet for å tåle temperaturer opp til 221F (105C). Fungerer godt med solid eller flernet ledning.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeMaks. SpenningBreddePris
3M H-29-BIN ledningskontakt H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINGrå0.57 "Twist On Wire-kontakt0.33 "300 VAC0.31 "1 825 NOK
3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Anvendelse Generelt, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGul0.95 "Twist On Wire-kontakt-600V AC0.55 "2 418 NOK
3M 412-BAG fjærkobling, brun, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-BAG--Connector---10 485 NOK
3M SG-SAMPLE Twist On Wire-kontakt, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-PRØVE--Twist On Wire-kontakt---125NOK
3M SG-B BAG Twist On Wire-kontakt, blå, 14 AWG til 6 AWG Twist-On Wire Størrelsesområder, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B BAG--Twist On Wire-kontakt---1 945 NOK
3M SG-B POUCH Twist On Wire-kontakt, blå, 14 AWG til 6 AWG Twist-On ledningsstørrelser, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B POSE--Twist On Wire-kontakt---612NOK
3M SG-G POUCH Twist On Wire-kontakt, grønn, 14 AWG til 10 AWG Twist-On-ledningsstørrelser, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G POSE--Twist On Wire-kontakt---601NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M H-35-BIN Rød Kobling størrelse 76b Bin, 1000 Pk
2 953 NOK / enhet