Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 953 BOX Connector Gul 1 Porter 12awg, 50 Pk | AE2NYJ 4YT72

3M 953 BOX Connector Gul 1 Porter 12awg, 50 Pk

På lager
Vare: AE2NYJ Modell: 953 BOXKryssreferanse: 4YT72
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsdisp. Kontakt
FARGEGul
Connector TypeT-Tap Koble fra
Krympeverktøy2JLF8
Fyll materialeIngen fylling
FlammehemmendeJa
Isolasjonsmaterialenylon
Materialenylon
Maks. Isolasjon Dia.0.150 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Antall porter1
typenTørt miljø
Wire Range12AWG
LedningstypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEWire RangePris
3M 952 Connector Blue 1 Ports 18-14awg, 50 Pk | AA8TMB 1A074 952Blå18 til 14 AWG432NOK
3M 951 BOX Connector Rød 1 Porter 22-18awg, 50 Pk | AE2NYH 4YT71 951 BOXRød22 til 18 AWG487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 953 BOX Connector Gul 1 Porter 12awg, 50 Pk
454NOK / enhet