BRADY Rørmarkør, varmt vannforsyning


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
II-5677
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester251NOK
B
5817-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester172NOK
A
5677-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
C
5817-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester133NOK
B
II-5817
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester241NOK
D
5677-O
-Gul--SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester172NOK
E
4318-D
2 13 / 16 "Grønn4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
E
4318-C
2"Grønn2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark214NOK
F
4053-C
2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark214NOK
G
7089-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
H
7352-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
I
7352-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
J
7089-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
F
4053-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark284NOK
E
4318-B
7 / 8 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark284NOK
K
4053-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark236NOK
L
4318-G
10 "Grønn8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark332NOK
M
4053-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark332NOK
F
4053-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark238NOK
E
4318-A
13 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark238NOK
N
7089-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
O
7352-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?