Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7352-1 Rørmarkør Varmtvannsforsyning Grønn | AE3YYG 5GWX2

BRADY 7352-1 Pipe Marker Varmtvannsforsyning til husholdningsbruk Grønn

På lager
Vare: AE3YYG Modell: 7352-1Kryssreferanse: 5GWX2
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7089-1 Rørmarkør Varmtvannsforsyning Y | AE2ZTD 5ACW5 7089-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7089-3C Rørmarkør Husholdningsvarmtvannsforsyning Y | AE2ZTE 5ACW7 7089-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7089-4 Rørmarkør Husholdningsvarmtvannsforsyning Y | AE2ZTF 5ACW8 7089-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7352-3C Rørmarkør Varmtvannsforsyning Grønn | AE3YYJ 5GWX4 7352-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7352-4 Rørmarkør Varmtvannsforsyning Grønn | AE3YYK 5GWX5 7352-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4053-A Rørmarkør Varmtvannsforsyning Y | AE3ZGB 5GXN0 4053-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4053-B Rørmarkør Varmtvannsforsyning Y | AE3ZGC 5GXN1 4053-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7352-1 Pipe Marker Varmtvannsforsyning til husholdningsbruk Grønn
5NOK / enhet