3M 88-Super-2x36YD elektrisk tape 2 x 108 fot 8.5 Mil, 12 Pk | AB9XCR 2FYW1

3M 88-Super-2x36YD elektrisk tape 2 x 108 fot 8.5 mil, 12 pk

På lager
Vare: AB9XCR Modell: 88-Super-2x36YDKryssreferanse: 2FYW1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke60 oz./in
AdhesiveGummiharpiks
FARGESvart
Lengde108ft.
MaterialeFlammehemmende vinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 220 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde0 grader til 220 grader F
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse8.5mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeYtelse Temp.TemperaturområdePris
3M 66R 1 tommer x 36 yd elektrisk tape 1 x 108ft 10mil Sort, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 i x 36 yd10mil.20 oz./inGummiharpiks1"Svart108ft.Opptil 220 grader F.32 grader til 221 grader F11 745 NOK
3M 22 Elektrisk Tape 3/4 x 108 Fot 10 Mil, 48 Pk | AB9KTA 2DPU7 2210mil.20 oz./inGummiharpiks3 / 4 "Svart108ft.Opptil 176 grader F.15 grader til 176 grader F20 692 NOK
3M 33-1-1/2x44FT elektrisk tape 1-1/2 x 44 fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7mil.24 oz./inGummiharpiks1.5 "Svart44ft.Opptil 176 grader F.0 grader til 220 grader F23 844 NOK
3M Scotch 35 elektrisk tape 1/2 x 20 fot 7 mil Oransje, 100 Pk | AB9XDJ 2FZC7 Scotch 357mil.20 oz./inTrykkfølsom gummi1 / 2 "oransje20ft.Opptil 220 grader F.32 grader til 220 grader F5 280 NOK
3M 33+ SUPER-3/4x52FT elektrisk tape 3/4 x 52 fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7mil.60 oz./inGummiharpiks3 / 4 "Svart52ft.Opptil 220 grader F.0 grader til 220 grader F14 576 NOK
3M 33+ SUPER-3/4x44FT elektrisk tape 3/4 x 44 fot 7 Mil, 100 Pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7mil.60 oz./inGummiharpiks3 / 4 "Svart44ft.Opptil 220 grader F.0 grader til 220 grader F12 559 NOK
3M Scotch 35 elektrisk tape 1/2 x 20 fot 7 mil Brun, 100 Pk | AB9XDP 2FZD8 Scotch 357mil.20 oz./inTrykkfølsom gummi1 / 2 "brun20ft.Opptil 220 grader F.32 grader til 220 grader F5 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 88-Super-2x36YD elektrisk tape 2 x 108 fot 8.5 mil, 12 pk
10 853 NOK / enhet