Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8428-12 isolatorkontakt | AE2NXL 4YT51

3M 8428-12 Isolatorkontakt

På lager
Vare: AE2NXL Modell: 8428-12Kryssreferanse: 4YT51
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
1 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolatorer for kaldkrympekontakt
Kabelrekkevidde500 til 800 kcmil
FARGESvart
ID etter krymping0.95 "
ID før krymping1.94 "
Lengde12 "
MaterialeGummi
Maks. Spenning1000V
KrympeforholdIkke rangert
Krympetemp.IKKE RELEVANT
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Veggtykkelse etter krympingIKKE RELEVANT
VeggtypeMedium vegg
Wire Range450 til 800 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialeMaks. SpenningTemp. OmrådePris
3M QSLV-M8 2/0 kald krymping 8-3/0 Awg 2.5 tommers lengde | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Aluminium, 8-3 / 0 Kobber8-2 / 0 AWG aluminium, 8-3 / 0 AWG kobber0.2 "0.75 "2.5 "EPDM-gummi med tetningsmastikk i hver ende1000-40 til 266 F706NOK
3M QSLV-M 2-500 Kaldekrymp 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 Aluminium, 2-1000 Kobber2 til 500 kcmil aluminium, 2 til 1000 kcmil kobber0.4 "1.6 "5.25 "EPDM-gummi med tetningsmastikk i hver ende1000-40 til 266 F944NOK
3M 8426-9 Isolatorkontakt | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 til 250 kcmil2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Gummi1000V-40 grader til 194 grader F541NOK
3M 8427-12 Isolatorkontakt | AE2NYU 4YT81 8427-12250 til 400 kcmil250 til 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F810NOK
3M 8423-6 Isolatorkontakt | AE2NYV 4YT82 8423-66 til 4 AWG6 til 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F426NOK
3M 8424-8 Isolatorkontakt | AE2NYW 4YT83 8424-810 til 1/0 AWG10 til 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F547NOK
3M 8425-8 Isolatorkontakt | AE2NYX 4YT84 8425-82 til 1/0 AWG2 til 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8428-12 Isolatorkontakt
1 133 NOK / enhet