Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPN 48XC93

3M 747D tøybånd, 1 tomme størrelse

På lager
Vare: CF2MPN Modell: 747DKryssreferanse: 48XC93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
269NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende spiralbånd
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
Diameter1-1 / 2 "
Ansiktsbredde1"
Grit60
Maks. RPM30,000 RPM
Skaft Typegjenget
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritMaks. RPMSkaft TypeBreddePris
3M 60440200867 Stoffbånd, 3/4 tommers diameter, korn 100 | CF2MPB 49VU47 60440200867Aluminiumoksid3 / 4 "10017,000 RPM-1"11NOK
3M 60440200826 Stoffbånd, 3/4 tommers diameter, 24000 RPM | CF2MPC 49VU48 60440200826Aluminiumoksid3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "11NOK
3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPE 20RV69 747DKeramisk1"60--1"18NOK
3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPF 49VU55 747DKeramisk1 / 2 "6015,000 RPM-1"16NOK
3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPG 49VU56 747DKeramisk3"607,000 RPM-1"24NOK
3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPH 49VU58 747DKeramisk2"8011,000 RPM-1"23NOK
3M 747D klutbånd, 1 tommers størrelse | CF2MPJ 49VU59 747DKeramisk1"12018,000 RPM-1"17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 747D tøybånd, 1 tomme størrelse
269NOK / enhet