3M 615+ 48 Brannbarriereveip 25 fot Lengde 48 tommer bredde | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 brannbarrierekanalomslag 25 fot lengde 48 tommer bredde

På lager
Vare: AE3WLW Modell: 615+ 48Kryssref: 5GKA6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannbarriere Duct Wrap
FARGESølv
BrannvurderingOpptil 2 timer
Høyde1.5 "
Lengde25ft.
MaterialeGlassleget spunnet fiber
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode6806100090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

3M 615+ 48 brannbarrierekanalomslag brukes til midlertidig å plugge og tette ledninger og rør for å hindre spredning av flammer.

Egenskaper:

  • 3M 615+ 48 brannsperre kanalomslag beskytter både luftkanaler og fettkanaler.
  • Den består de nødvendige branntestene for å sikre brannmotstand i opptil 2 timer.
  • Ettersom teppet fester seg til folieduken, motstår det at det faller sammen og pakkes inn.
  • Denne ikke-asbestfolien tillater enkel installasjon på grunn av sin lave vekt, høye fleksibilitet og tynne profil, noe som gjør den egnet for kanalkapslingssystemer.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • INTERTEK
  • IBC
  • IMC
  • UMC
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor tykk er 3M 615+ 48 brannbarrierekanalomslag?

A. Den er 1-1/2 tommer tykk.

Sp. Beskytter 3M 615+ 48 brannbarrierekanalomslag ventilasjonskanalsystemer?

A. Den beskytter ventilasjonskanalsystemer, inkludert heisheiser, røykkontrollkanaler og trappetrykk.

Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen for denne kanalomslaget?

A. Den kan brukes ved temperaturer opp til 2192 grader F (1200 grader C).

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 615+ 48 brannbarrierekanalomslag 25 fot lengde 48 tommer bredde
13 218 NOK / enhet