3M 5300-28x14 Skrubbepute 28 Tommer x 14 Tommer Blå, 10 Pk | AE8NXJ 6ENG1

3M 5300-28x14 skurepute 28 tommer x 14 tommer blå, 10 pk

På lager
Vare: AE8NXJ Modell: 5300-28x14Kryssreferanse: 6ENG1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkurepute
FARGEBlå
MaterialeIkke-vevd nylon / polyesterfiber
Størrelse28 "x 14"
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.13
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 5300 Skrubbepute 13 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJK 3U058 530013 "603NOK
3M 5300 Skrubbepute 14 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJL 3U059 530014 "663NOK
3M 5300 Skrubbepute 15 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJM 3U060 530015 "784NOK
3M 5300 Skrubbepute 17 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJN 3U061 530017 "857NOK
3M 5300 Skrubbepute 19 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJP 3U062 530019 "1 027 NOK
3M 5300 Skrubbepute 20 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJQ 3U063 530020 "1 058 NOK
3M 5300-20x14 Skrubbepute 20 Tommer x 14 Tommer Blå, 10 Pk | AE8NXH 6ENG0 5300-20x1420 "x 14"2 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5300-28x14 skurepute 28 tommer x 14 tommer blå, 10 pk
2 177 NOK / enhet