Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5300 Skrubbepute 14 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJL 3U059

3M 5300 Skrubbepute 14 Tommer Blå, 5 Pk

På lager
Vare: AD2TJL Modell: 5300Kryssreferanse: 3U059
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
663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkurepute
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEBlå
MaterialeIkke-vevd nylon / polyesterfiber
Størrelse14 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 5300 Skrubbepute 13 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJK 3U058 530013 "603NOK
3M 5300 Skrubbepute 15 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJM 3U060 530015 "784NOK
3M 5300 Skrubbepute 17 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJN 3U061 530017 "857NOK
3M 5300 Skrubbepute 19 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJP 3U062 530019 "1 027 NOK
3M 5300 Skrubbepute 20 Tommer Blå, 5 Pk | AD2TJQ 3U063 530020 "1 058 NOK
3M 5300-20x14 Skrubbepute 20 Tommer x 14 Tommer Blå, 10 Pk | AE8NXH 6ENG0 5300-20x1420 "x 14"2 003 NOK
3M 5300-28x14 Skrubbepute 28 Tommer x 14 Tommer Blå, 10 Pk | AE8NXJ 6ENG1 5300-28x1428 "x 14"2 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5300 Skrubbepute 14 Tommer Blå, 5 Pk
663NOK / enhet