Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5153 Stoffbånd 1/2 x 5 yd 6.8 ​​Mil Lysebrun | AA6VUB 15C411

3M 5153 Stofftape 1/2 x 5 yd 6.8 Mil Lysebrun

På lager
Vare: AA6VUB Modell: 5153Kryssreferanse: 15C411
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE-belagt tekstiltape
Adhesjonsstyrke35 oz./in
Adhesivesilikon
FARGELys brun
Lengde5yd.
MaterialePTFE impregnert glassfiber
Ytelse Temp.-100 grader til 400 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet150 pund / tommer
Tykkelse6.8mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7019594010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGELengdeStrekkfasthetTykkelseBreddePris
3M 5151 Tape Tape 1/2 x 5 yd 4.5 Mil Lysebrun | AA6VTU 15C404 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.1 / 2 "303NOK
3M 5151 Tape Tape 12 x 5 yard 4.5 mil Lysebrun | AA6VTV 15C405 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.12 "5 404 NOK
3M 5151 Stoffbånd 1 x 5 yard 4.5 mil Lysebrun | AA6VTW 15C406 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.1"580NOK
3M 5151 Stoffbånd 2 x 5 yard 4.5 mil Lysebrun | AA6VTX 15C407 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.2"1 069 NOK
3M 5151 Stoffbånd 3/4 x 5 yd 4.5 Mil Lysebrun | AA6VTY 15C408 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.3 / 4 "412NOK
3M 5151 Stoffbånd 3 x 5 yard 4.5 mil Lysebrun | AA6VTZ 15C409 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.3"1 596 NOK
3M 5151 Stoffbånd 6 x 5 yard 4.5 mil Lysebrun | AA6VUA 15C410 515130 oz./inLys brun5yd.100 pund / tommer4.5mil.6"3 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5153 Stofftape 1/2 x 5 yd 6.8 Mil Lysebrun
432NOK / enhet