Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4MCID pipe innstøpt enhet 4 tommer for metallrør | AC3NMX 2UYD4

3M 4MCID pipe innstøpt enhet 4 tommer for metallrør

På lager
Vare: AC3NMX Modell: 4MCIDKryssreferanse: 2UYD4
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnstøpningsanordning for brannstopprør
FARGERød / Svart
BrannvurderingOpptil 3 timer
For rørstørrelse4"
Høyde2 1/2 til 8 "
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.71
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode6806900090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor rørstørrelsePris
3M 2MCID Pipe Cast-in Device 2 inch For Metal Pipe | AC3NMV 2UYD2 2MCIDRød / Svart2"365NOK
3M 3MCID rørinnstøpningsenhet 3 tommer for metall | AC3NMW 2UYD3 3MCIDRød / Svart3"494NOK
3M 6MCID rørinnstøpningsenhet 6 tommer for metallrør | AC3NMY 2UYD5 6MCIDRød / Svart6"1 418 NOK
3M 2PCID Pipe Cast-in 2 inch For Plastic Pipe | AC3NMZ 2UYD6 2PCIDRød / Hvit2"365NOK
3M 3PCID Pipe Cast-in 3 inch For Plastic Pipe | AC3NNA 2UYD7 3PCIDRød / Hvit3"494NOK
3M 4PCID Pipe støpt inn 4 tommer for plastrør | AC3NNB 2UYD8 4PCIDRød / Hvit4"781NOK
3M 6PCID Pipe Cast-in 6 inch For Plastic Pipe | AC3NNC 2UYD9 6PCIDRød / Hvit6"2 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4MCID pipe innstøpt enhet 4 tommer for metallrør
713NOK / enhet