Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2MCID Pipe Cast-in Device 2 inch For Metal Pipe | AC3NMV 2UYD2

3M 2MCID pipe innstøpt enhet 2 tommer for metallrør

På lager
Vare: AC3NMV Modell: 2MCIDKryssreferanse: 2UYD2
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnstøpningsanordning for brannstopprør
FARGERød / Svart
BrannvurderingOpptil 3 timer
For rørstørrelse2"
Høyde2 1/2 til 8 "
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode6806900090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor rørstørrelsePris
3M 3MCID rørinnstøpningsenhet 3 tommer for metall | AC3NMW 2UYD3 3MCIDRød / Svart3"494NOK
3M 4MCID pipe innstøpt enhet 4 tommer for metallrør | AC3NMX 2UYD4 4MCIDRød / Svart4"713NOK
3M 6MCID rørinnstøpningsenhet 6 tommer for metallrør | AC3NMY 2UYD5 6MCIDRød / Svart6"1 418 NOK
3M 2PCID Pipe Cast-in 2 inch For Plastic Pipe | AC3NMZ 2UYD6 2PCIDRød / Hvit2"365NOK
3M 3PCID Pipe Cast-in 3 inch For Plastic Pipe | AC3NNA 2UYD7 3PCIDRød / Hvit3"494NOK
3M 4PCID Pipe støpt inn 4 tommer for plastrør | AC3NNB 2UYD8 4PCIDRød / Hvit4"781NOK
3M 6PCID Pipe Cast-in 6 inch For Plastic Pipe | AC3NNC 2UYD9 6PCIDRød / Hvit6"2 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2MCID pipe innstøpt enhet 2 tommer for metallrør
365NOK / enhet