3M 3779 PG smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTY 2GKJ5

3M 3779 PG smeltelimstift, 1 tomme diameter, 3 tommer lengde, 242 pk

På lager
Vare: CE9XTY Modell: 3779 PGKryssref: 2GKJ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
KjennetegnGod drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighet
FARGERav
Ren styrke700 psi
Temp. Område20 til 310 grader F
Strekkfasthet2,100 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris
3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 484 pk | CE9XTL 4ZH61 3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 631 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Utmerket Hot TackTan11 lbs.545 psi0 til 130 grader F450 psi4 083 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTR 1VAL1 3792Langt limingsområdeFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi4 435 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan22 lbs.545 psi20 til 150 grader F450 psi6 308 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Økonomisk, utmerket Hot TackLett rav22 lbs.480 psi20 til 150 grader F600 PSI6 904 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUB 2GKN5 3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern22 lbs.250 psi20 til 150 grader F400 psi9 251 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUC 2GKN6 3792God varmebestandighet, langt boltingsområdeFjern22 lbs.350 psi20 til 220 grader F547 psi8 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3779 PG smeltelimstift, 1 tomme diameter, 3 tommer lengde, 242 pk
23 169 NOK / enhet