3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUC 2GKN6

3M 3792 smeltelimstift, 1 tomme diameter, 3 tommer lengde, 242 pk

På lager
Vare: CE9XUC Modell: 3792Kryssref: 2GKN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
KjennetegnGod varmebestandighet, langt boltingsområde
FARGEFjern
Containerstørrelse22 lbs.
Ren styrke350 psi
Temp. Område20 til 220 grader F
Strekkfasthet547 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.683
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris
3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 484 pk | CE9XTL 4ZH61 3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 374 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Utmerket Hot TackTan11 lbs.545 psi0 til 130 grader F450 psi3 652 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTR 1VAL1 3792Langt limingsområdeFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi3 929 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan22 lbs.545 psi20 til 150 grader F450 psi5 857 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Økonomisk, utmerket Hot TackLett rav22 lbs.480 psi20 til 150 grader F600 PSI6 302 NOK
3M 3779 PG smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTY 2GKJ5 3779 PGGod drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav-700 psi20 til 310 grader F2,100 psi24 135 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUB 2GKN5 3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern22 lbs.250 psi20 til 150 grader F400 psi7 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3792 smeltelimstift, 1 tomme diameter, 3 tommer lengde, 242 pk
8 307 NOK / enhet