3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 484 pk | CE9XTL 4ZH61

3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 484 pk

På lager
Vare: CE9XTL Modell: 3792Kryssreferanse: 4ZH61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
KjennetegnØkonomisk og effektiv, høy ytelse
FARGEFjern
Containerstørrelse11 lbs.
Ren styrke350 psi
Temp. Område0 til 140 grader F
Strekkfasthet547 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris
3M 3762 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Utmerket Hot TackTan11 lbs.545 psi0 til 130 grader F450 psi4 083 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1/2 tomme diameter, 12 tommer lengde, 143 pk | CE9XTR 1VAL1 3792Langt limingsområdeFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi4 435 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan22 lbs.545 psi20 til 150 grader F450 psi6 308 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Økonomisk, utmerket Hot TackLett rav22 lbs.480 psi20 til 150 grader F600 PSI6 904 NOK
3M 3779 PG smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XTY 2GKJ5 3779 PGGod drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav-700 psi20 til 310 grader F2,100 psi23 169 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUB 2GKN5 3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern22 lbs.250 psi20 til 150 grader F400 psi9 251 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 1 tommers diameter, 3 tommers lengde, 242 pk | CE9XUC 2GKN6 3792God varmebestandighet, langt boltingsområdeFjern22 lbs.350 psi20 til 220 grader F547 psi8 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 484 pk
4 631 NOK / enhet